{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Valovirta | 100 lm - 1 000 lm | |
Valaisuaika | 1,5 h - 15 h | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 3,7 V | |
Kokonaispituus | 104 mm | |
Kokonaisleveys | 38 mm | |
Kokonaiskorkeus | 96 mm | |
Paino | 250 g | |
Tuotetyyppi | Lamppu |
Tuotekoodi | 081451 1000 | |
EAN / GTIN | 5708997362006 |