Mini-LED-valaisin 10

Tuote nro.: 081451 10
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä NOVA MINI
Valovirta 100 lm - 1 000 lm
Valaisuaika 1,5 h - 15 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 5,2 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 104 mm
Kokonaisleveys 38 mm
Kokonaiskorkeus 96 mm
Paino 250 g
Tuotetyyppi Lamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081451 10
EAN / GTIN 5708997360101
Valmistajan numero 03.6010

Kuvaus

Malli:

Kompaktit ja valovoimaiset akkukäyttöiset LED-valaisimet mobiiliin käyttöön. Kompaktin kokonsa ansiosta niitä voidaan käyttää hyvin käsivalaisimina. Säädettävät magneettijalat mahdollistavat lisäksi kiinteän käytön.
Uusi OPTILight-toiminto optimoi valotehon ja valaistuksen keston. SMART Grip 4-in-1 -järjestelmä yhdistää useita toimintoja yhteen yksikköön: rengas turvallista otetta varten, klipsi helppoa kiinnitystä varten, vahva magneetti ja jalusta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin