{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
valoteho | 10 W | |
Valovirta | 960 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-valo | |
Värilämpötila | Kylmä valkoinen; neutraalin valkoinen; Lämmin valkoinen | |
Värilämpötila | 2 700 K - 5 500 K | |
Kokonaiskorkeus | 900 mm | |
Valaisinpään leveys | 30 mm | |
Valaisinpään syvyys | 210 mm | |
Valaisinpään korkeus | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Pöytävalaisin / työpistevalaisin |
Tuotekoodi | 081408 10 | |
EAN / GTIN | 4260131239168 |