LED-työpistevalaisin Eleohjauksella, Varren koko: 10

Tuote nro.: 081409 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
valoteho 10 W
Valovirta 960 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Värilämpötila 2 700 K - 5 500 K
Kokonaiskorkeus 750 mm
Valaisinpään leveys 30 mm
Valaisinpään syvyys 210 mm
Valaisinpään korkeus 10 mm
Magneettijalan ⌀ 66 mm
Paino 760 g
Tuotetyyppi Pöytävalaisin / työpistevalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081409 10
EAN / GTIN 4260131239366
Valmistajan numero 900/48

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen työpistevalaisin, eleohjaus valaisimen päässä päälle- ja poiskytkentää sekä himmennystä varten. Värilämpötilaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Valaisinta voidaan käyttää monipuolisesti eri käyttöalueilla.
  • Vahva magneettijalka.
  • Tasainen homogeeninen ja vähäheijastuksinen 120°:n valaisu.
  • Ei häikäise eikä välky.
  • Valoväri kylmän valkoisesta lämpimään valkoiseen, muutettavissa valaisimen päässä olevasta anturista.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 250 V:n verkkolaitteen.

Ohje:

Sopivat pöytäliittimet ja magneettipitimet löytyvät numeroista 081418/081419.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin