{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Tehonkulutus | 39 W | |
Valovirta | 600 lm - 6 000 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Kokonaispituus | 275 mm | |
Kokonaisleveys | 92 mm | |
Kokonaiskorkeus | 275 mm |
Tuotekoodi | 081285 39 | |
EAN / GTIN | 5708997362051 |