{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Tehonkulutus | 13 W | |
Valovirta | 200 lm - 2 000 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Kokonaispituus | 163 mm | |
Kokonaisleveys | 63 mm | |
Kokonaiskorkeus | 163 mm |
Tuotekoodi | 081285 13 | |
EAN / GTIN | 5708997362013 |