Akkukäyttöinen LED-tasovalaisin 18 W

Tuote nro.: 081266 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä VEGA 1500 C+R
Valovirta 2 500 lm
Valovirta, porras 2 750 lm
Valaisuaika 3 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
CRI-arvo 80
Värilämpötila 6 500 K
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2,6 Ah
akun jännite 11,1 V
Kokonaispituus 288 mm
Kokonaisleveys 103 mm
Kokonaiskorkeus 280 mm
Paino 1 600 g
Tuotetyyppi Tasovalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Valmistajan numero 03.5451

Kuvaus

Malli:

Varjoton ja häikäisemätön malli, suuri valaistusalue.
2 valaistustehoa, valaistuksen kesto 3 tuntia. Pystytysjalka terästä, jauhepinnoitettu.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Sopii:

Kolmijalkajalusta nro 081252 koko 1,35-3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin