Siirrettävä LED-valonheitin 50 W

Tuote nro.: 081211 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Nimellisjännite 230 V
Tehonkulutus 50 W
Valovirta 2 250 lm - 4 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Kokonaispituus 360 mm
Kokonaisleveys 300 mm
Kokonaiskorkeus 350 mm
Liitäntäkaapelin pituus 5 m
Tuotetyyppi Lamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081211 50
EAN / GTIN 4003644006106
Valmistajan numero HS50LED

Kuvaus

Malli:

Painevalettu alumiinikotelo, alumiiniheijastin ja lamppu. Virtakytkin kotelossa.
Siirrettävä LED-valonheitin, tukeva jalusta suojattu joka puolelta.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin