{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Valovirta | 16 500 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Kokonaispituus | 430 mm | |
Kokonaisleveys | 310 mm | |
Kokonaiskorkeus | 430 mm | |
Liitäntäkaapelin pituus | 5 m | |
Paino | 8 300 g | |
Tuotetyyppi | Lamppu |
Tuotekoodi | 081211 150 | |
EAN / GTIN | 4003644022489 | |
Valmistajan numero | HS150LEDH |