Turvajohtokela, Tyyppi: 15

Tuote nro.: 081198 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
Nimellisteho avattuna 2400 W
Nimellisjännite 250 V
Pituus 496 mm
Leveys 192 mm
Korkeus 401 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Neopren-kumi
Kaapelin pituus 15 m
Tuotetyyppi Kaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081198 15
EAN / GTIN 4062406284701
Valmistajan numero 081198 15

Kuvaus

Malli:

Kaapelikela, ohjattu sisään- ja uloskelausautomatiikka, monta lukitusporrasta joka kierroksella. Erittäin kestävä, umpinainen muovikotelo. Terminen ylikuumenemissuoja, kestävä H07RN-F neopreenikaapeli, pistokeliitäntä.
Helppo seinä- tai kattokiinnitys, kääntöalue 180°.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttö:

Parannettu ergonomia vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun kaapelit eivät kiemurtele lattialla.

Ohje:

Jousipalautteiset letkukelat, katso nro 080066080079.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Turvajohtokela, Tyyppi: 15

Turvajohtokela, Tyyppi: 15

pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
450,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
989 kappaletta varastossa
257,60 €
(17,17 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen Verkkokäyttöinen
Korkeus 401 mm 390 mm
Kaapeliluokka H07RN-F H07RN-F
Kaapelin pituus 15 m 15 m
Nimellisteho avattuna 2400 W 2000 (16 A) W
Nimellisjännite 250 V 230 V
Kaapelin materiaali Neopren-kumi Neopren-kumi

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin