{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistorasioiden lukumäärä | 1 | |
IP-suojausluokka | IP 24 | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Nimellisteho avattuna | 2000 (16 A) W | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Pituus | 429 mm | |
Leveys | 175 mm | |
Korkeus | 390 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopren-kumi | |
Kaapelin pituus | 15 m | |
Tuotetyyppi | Kaapelikela |
Tuotekoodi | 081193 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745714 | |
Valmistajan numero | 081193 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaapelikela, Tyyppi: 15
pyynnöstä
Varastossa
990 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
450,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | Verkkokäyttöinen |
Korkeus | 390 mm | 401 mm |
Kaapeliluokka | H07RN-F | H07RN-F |
Kaapelin pituus | 15 m | 15 m |
Nimellisteho avattuna | 2000 (16 A) W | 2400 W |
Nimellisjännite | 230 V | 250 V |
Kaapelin materiaali | Neopren-kumi | Neopren-kumi |