Jatkokaapelikela, kokomuovi 50V

Tuote nro.: 081118 50V
(2,67 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
Nimellisjännite 250 V
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H05VV-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali PVC
Kotelon materiaali muovi
Kaapelin väri pun.
Kaapelin pituus 50 m
Pistorasioiden lukumäärä 4
Diagnoosijärjestelmä saatavilla ei
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081118 50V
EAN / GTIN 4003644024834
Valmistajan numero K7B50PT

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Edullinen täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 250 mm.
  • 3 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
  • Helppo kiinnittää seinään.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin