Jatkokaapelikela, kokomuovi 25V

Tuote nro.: 081118 25V
(3,54 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    IP-suojausluokka IP 20
    Nimellisjännite 250 V
    Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
    Kaapeliluokka H05VV-F
    Kaapelin rakenne 3G1,5
    Kaapelin materiaali PVC
    Kotelon materiaali muovi
    Kaapelin väri pun.
    Kaapelin pituus 25 m
    Pistorasioiden lukumäärä 4
    Diagnoosijärjestelmä saatavilla ei
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081118 25V
    EAN / GTIN 4003644024810
    Valmistajan numero K7B25PT

    Kuvaus

    Malli:

    HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
    Edullinen täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 250 mm.
    • 3 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
    • Helppo kiinnittää seinään.

    Toiminto:

    IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin