{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaali | PU-kierreletku | |
Suurin käyttöpaine | 10 bar | |
Suurin murtumispaine | 35 bar | |
Letkun ulko-⌀ | 16 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 11 mm | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 8 m | |
Väri | sininen | |
Pikaliittimen kytkentä | 1/2 tuuma | |
Liitinnippaliitäntä | 1/2 tuuma | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080241 8 | |
EAN / GTIN | 7391390097491 | |
Valmistajan numero | 309589770 | |
Valmistaja | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |