1/2 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin ⌀ 11×16 mm 4 m

Tuote nro.: 080241 4
(25,19 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käytettävissä oleva letkun pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali PU-kierreletku
Suurin käyttöpaine 10 bar
Suurin murtumispaine 35 bar
Letkun ulko-⌀ 16 mm
Letkun sisä-⌀ 11 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus 4 m
Väri sininen
Pikaliittimen kytkentä 1/2 tuuma
Liitinnippaliitäntä 1/2 tuuma
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080241 4
EAN / GTIN 7391390097477
Valmistajan numero 309589768

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämmönkestävyys -20...+60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen turvapikaliitin nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin