{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | i.Comp 3 | |
Tehonkulutus | 1,5 kW | |
Enimmäiskierrosluku | 3 200 min-1 | |
Maksimipaine (ilman-) | 11 bar | |
suurin imuteho | 265 l/min | |
Suurin täyttöteho | 160 l/min | |
Painesäiliön tilavuus | 117 l | |
Paino | 29 kg | |
Toimintaääni | 97 dB(A) | |
Pituus | 440 mm | |
Leveys | 570 mm | |
Korkeus | 1 050 mm | |
Verkkojännite | 240 V | |
Tuotetyyppi | Kompressori |
Tuotekoodi | 079841 I.COMP3 | |
Valmistajan numero | 1.9053.1 |