Konepajakompressori, Tyyppi: 210/10W

Tuote nro.: 079841 210/10W
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä 210/10W
Tehonkulutus 1,1 kW
Maksimipaine (ilman-) 10 bar
suurin imuteho 210 l/min
Suurin täyttöteho 140 l/min
Painesäiliön tilavuus 10 l
Paino 29 kg
Pituus 420 mm
Leveys 370 mm
Korkeus 650 mm
Verkkojännite 230 V
Tuotetyyppi Kompressori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079841 210/10W
EAN / GTIN 2050001676542
Valmistajan numero 210/10W

Kuvaus

Malli:

Korroosiovapaat venttiilit, erittäin tehokas jäähdytys, huoltovapaat voimansiirto-osat, korroosiosuojatut säiliöt; varaosille vähintään 10 vuoden saatavuustakuu. Korkea hyötysuhde, alhaiset käyttökustannukset.
Kompakti pienoiskompressori kestävällä koneistolla pienempään ilmantarpeeseen.

Toimituksen sisältö:

Suodatinpaineenalennin ja painemittari, pikaliitin.

Ohje:

Muita konepajakompressoreja saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin