Paineilma-kaiverruskone P2506

Tuote nro.: 079710 P2506
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä P2506
Enimmäisilmantarve 6 l/min
Iskutiheys 225 Hz
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/8 tuuma
Paino 0,14 kg
Toimintaääni 79 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 5,1 m/s2
18,4 mm
Pituus 127 mm
Tuotetyyppi Kaiverruskone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079710 P2506
EAN / GTIN 7322590060701
Valmistajan numero 8425010290

Kuvaus

Malli:

Kaiverruskone, jossa on säädettävä teho ja erinomainen kestävyys. Voidaan muuntaa talttavasaraksi.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.
Mukana 2,5 m:n liitäntäletku suodattimella, kärki, taltta, aihio, laukku.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin