{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | P2505 | |
Enimmäisilmantarve | 36 l/min | |
Iskutiheys | 190 Hz | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/8 tuuma | |
Paino | 0,12 kg | |
Toimintaääni | 72 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5,6 m/s2 | |
⌀ | 19 mm | |
Pituus | 148 mm | |
Tuotetyyppi | Kaiverruskone |
Tuotekoodi | 079710 P2505 | |
EAN / GTIN | 7322590010102 | |
Valmistajan numero | 8425010272 |