{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Enimmäiskierrosluku | 13 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 498 l/min | |
Hiomalaikan ⌀ | 150 mm | |
Imurityyppi | Ulkoinen | |
Liikepituus | 5 mm | |
Paino | 0,9 kg | |
Toimintaääni | 82 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 3,9 m/s2 | |
Tuotetyyppi | epäkeskohiomakone |
Tuotekoodi | 079657 R036CC1HL | |
EAN / GTIN | 663023170923 |