{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 430 l/min | |
Hiomalaikan ⌀ | 75 mm | |
Imurityyppi | Ulkoinen | |
Liikepituus | 2,5 mm | |
Paino | 0,8 kg | |
Toimintaääni | 82 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,7 m/s2 | |
Tuotetyyppi | epäkeskohiomakone |
Tuotekoodi | 079657 4152HLSR | |
EAN / GTIN | 663023066226 |