Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone G2438-65N

Tuote nro.: 079655 G2438-65N
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä G2438-6.5N
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Enimmäisilmantarve 540 l/min
Hiomalaikan ⌀ 150 mm
Liikepituus 5 mm
Paino 0,9 kg
Toimintaääni 85 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 10,5 m/s2
Tuotetyyppi Epäkeskohiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079655 G2438-65N
EAN / GTIN 7322590012717
Valmistajan numero 8423031305

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahiomalaikka. Hyvä käyttömukavuus kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori, terässylinteri, alhainen melutaso.
Karkeaan ja keskikarkeaan hiontaan 5 mm:n iskulla ilman imua.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Ohje:

Tarrahiomalaikat katso nro 567775 tai 567901.
DynaMaze-tarralaikan alusta nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja koko 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript