Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone G2438-65C

Tuote nro.: 079655 G2438-65C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä G2438-6.5C
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Enimmäisilmantarve 540 l/min
Hiomalaikan ⌀ 150 mm
Imurityyppi Ulkoinen
Liikepituus 5 mm
Paino 0,9 kg
Toimintaääni 85 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,7 m/s2
Tuotetyyppi Epäkeskohiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079655 G2438-65C
EAN / GTIN 7322590012755
Valmistajan numero 8423031325

Kuvaus

Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahiomalaikka. Hyvä käyttömukavuus kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori, terässylinteri, alhainen melutaso.
Karkeaan ja keskikarkeaan hiontaan 5 mm:n iskulla. Liitäntämahdollisuus ulkoiselle imulaitteelle.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Ohje:

Tarrahiomalaikat katso nro 567775 tai 567901.
DynaMaze-tarralaikan alusta nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja koko 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat