Paineilma-suorahiomakone, kiristysholkkien ⌀ 6 mm 3550-180ES

Tuote nro.: 079453 3550-180ES
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Antoteho 1 050 W
    Enimmäiskierrosluku 18 000 min-1
    Enimmäisilmantarve 1 560 l/min
    Kiinnityskierre NPT
    Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
    Paino 1,4 kg
    Toimintaääni 81 dB(A)
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
    Pituus 365 mm
    Tuotetyyppi Suorahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 079453 3550-180ES
    EAN / GTIN 015451785284
    Valmistajan numero 6151602360

    Kuvaus

    Malli:

    Paineilmasuorahiomakone, antoteho 1050 W ja maksimaalinen kierrosluku 18000 rpm.
    Kiristysholkkien ⌀ 6 mm.
    Pitkä malli, jossa on kapea varsi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin