{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | 3550-180 | |
Antoteho | 1 050 W | |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 1 560 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Paino | 1,2 kg | |
Toimintaääni | 81 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <2,5 m/s2 | |
Pituus | 248 mm | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi |
079453 3550-180
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
015451785260
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
6151600630
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |