{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | G2424 S250 | |
Antoteho | 900 W | |
Enimmäiskierrosluku | 25 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 870 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 3/8 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 13 mm | |
Paino | 0,96 kg | |
Toimintaääni | 85 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 3,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 079448 S250 | |
EAN / GTIN | 7322590019907 | |
Valmistajan numero | 8423031262 |