Paineilma-suorahiomakone G2424, kiristysholkkien ⌀ 6 mm pitkä S200

Tuote nro.: 079448 S200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä G2424 S200
Antoteho 850 W
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Enimmäisilmantarve 540 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 3/8 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 13 mm
Paino 0,96 kg
Toimintaääni 81 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079448 S200
EAN / GTIN 7322590013622
Valmistajan numero 8423031255

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja vankka suorahiomakone, jossa on tasainen käynti. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä 8500 ja 25000 1/min.
Pitkä, kapeakarainen malli, erityisesti reikien hiontaan. Pituus 317 mm.
Kiristysholkkien ⌀ 6mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.