Paineilmasuorahiomakone G2414, ⌀ 6 mm lyhyt S200

Tuote nro.: 079447 S200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä G2414 S200
Antoteho 900 W
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Enimmäisilmantarve 540 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 3/8 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 13 mm
Paino 0,78 kg
Toimintaääni 81 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079447 S200
EAN / GTIN 7322590013615
Valmistajan numero 8423031230

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja vankka suorahiomakone, jossa on tasainen käynti. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä 8500 ja 25000 1/min.
Lyhyt rakenne, pituus 215 mm.
Kiristysholkkien ⌀ 6mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):
Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.