Paineilmasuorahiomakone G2414, ⌀ 6 mm lyhyt, Tyyppi: S085

Tuote nro.: 079447 S085
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
Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä G2414 S085
Antoteho 500 W
Enimmäiskierrosluku 8 500 min-1
Enimmäisilmantarve 252 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 3/8 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 13 mm
Paino 0,78 kg
Toimintaääni 70 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079447 S085
Kopioi
EAN / GTIN 7322590019860
Kopioi
Valmistajan numero 8423031258
Kopioi
Valmistaja Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja vankka suorahiomakone, jossa on tasainen käynti. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä 8500 ja 25000 1/min.
Lyhyt rakenne, pituus 215 mm.
Kiristysholkkien ⌀ 6mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):
Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin