{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Antoteho | 820 W | |
Enimmäiskierrosluku | 25 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 620 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Kiristysholkkien ⌀ | 6 mm | |
Paino | 0,75 kg | |
Toimintaääni | 72 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 3,21 m/s2 | |
Pituus | 213 mm | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 079442 SM25LR | |
EAN / GTIN | 5390145244724 |