{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Antoteho | 190 W | |
Enimmäiskierrosluku | 25 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 450 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Kiristysholkkien ⌀ | 6 mm | |
Paino | 0,46 kg | |
Toimintaääni | 68 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 3,14 m/s2 | |
Pituus | 164 mm | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 079442 S25 | |
EAN / GTIN | 5390145244687 |