Paineilmasuorahiomakone 52855

Tuote nro.: 079441 52855
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 52855
Antoteho 75 W
Enimmäiskierrosluku 60 000 min-1
Enimmäisilmantarve 170 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Kiristysholkkien ⌀ 3 mm
Paino 0,61 kg
Toimintaääni 67 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Pituus 114 mm
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079441 52855
EAN / GTIN 616026528550
Valmistajan numero 52855

Kuvaus

Malli:

Dynabrade − paineilmasuorahiomakone.
Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija.
Säädettävä suora kynähiomakone. Vankka ilmamoottori sopii öljypitoiselle paineilmalle, kierrosluvun portaaton säätö 35000 min−1 − 60000 min−1. Integroitu virtapainike, muistitoiminto.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin