Paineilmasuorahiomakone 51813

Tuote nro.: 079441 51813
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Antoteho 75 W
    Enimmäiskierrosluku 100 000 min-1
    Enimmäisilmantarve 170 l/min
    Kiinnityskierre NPT
    Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
    Kiristysholkkien ⌀ 3 mm
    Paino 0,4 kg
    Toimintaääni 81 dB(A)
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Pituus 135 mm
    Tuotetyyppi Suorahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 079441 51813
    EAN / GTIN 616026518131
    Valmistajan numero 51813

    Kuvaus

    Malli:

    Dynabrade − paineilmasuorahiomakone.
    Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija.
    Kynähiomakone, kierrosluku 100000 1/min. Korkealaatuiset suurnopeuslaakerit.

    Käyttö:

    Vain öljyttömän paineilman käyttö sallittu. Älä öljyä!

    Toimituksen sisältö:

    Sis. tarvittavat nipat.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin