Paineilma-iskuruuvain Twin Turbo 9012TT

Tuote nro.: 079193 9012TT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 1 356 Nm
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) M 20
Enimmäiskierrosluku 8 300 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Nelikanta
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Enimmäisilmantarve 147,2 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 1,6 kg
Toimintaääni 99,7 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,69 m/s2
Pituus 128 mm
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079193 9012TT
EAN / GTIN 4000896226924
Valmistajan numero 9012TT

Kuvaus

Malli:

Iskuruuvain, jossa on tehokas kaksoisvasara-iskukoneisto.
Twin Turbo -teknologia. 2200 Nm:n vapautusmomentti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin