Paineilma-iskuruuvain Twin Turbo 9013TT

Tuote nro.: 079193 9013TT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 2 170 Nm
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) M 20
Enimmäiskierrosluku 5 200 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Nelikanta
Työkalunpitimen mitta 3/4 tuuma
Enimmäisilmantarve 243,5 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 3/8 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 13 mm
Paino 4,5 kg
Toimintaääni 99,5 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 10,69 m/s2
Pituus 184 mm
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079193 9013TT
EAN / GTIN 4000896227143
Valmistajan numero 9013TT

Kuvaus

Malli:

Iskuruuvain, jossa on tehokas kaksoisvasara-iskukoneisto.
Pitkä käyttöikä ja korkea suorituskyky teollisuus- ja autoalan sovelluksissa. Irrotettava käsikahva, 360° säädettävä. Twin Turbo -teknologia. 4100 Nm:n vapautusmomentti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin