• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Paineilmaruuvain, Tyyppi: S2370

Tuote nro.: 079163 S2370
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä S2370
Vääntömomenttialue 2 − 6 Nm
ruuvin enimmäis-⌀ (8.8−12.9) M5
Enimmäiskierrosluku 1 300 min-1
Bit-teräistukka F 6,3
Rakenne Suora
Enimmäisilmantarve 240 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 6,3 mm
Paino 0,9 kg
Toimintaääni 83 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079163 S2370
EAN / GTIN 7322590011420
Valmistajan numero S2370-C
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta 6,3 baaria ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa.
  • Liukukytkimellä.
  • Säädettävä momentti.
  • Pyörimissuunnan vaihto.

Soveltuu erityisesti sarjaruuvaukseen. Varustettu pikavaihtokärjenpitimellä E 6,3 -kärjille (ks. nro 674205 alkaen).

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin