{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | S2308 | |
Vääntömomenttialue | 2,5 − 11 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
Enimmäiskierrosluku | 950 min-1 | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Rakenne | Pistooli | |
Enimmäisilmantarve | 504 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 1,1 kg | |
Toimintaääni | 82 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079163 S2308 | |
EAN / GTIN | 7322590010027 | |
Valmistajan numero | S2308-C |