Paineilma-räikkäruuvitaltta W2611

Tuote nro.: 079121 W2611
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä W2611
Vääntömomenttialue 4 Nm - 40 Nm
ruuvin enimmäis-⌀ (8.8−12.9) M8
Enimmäiskierrosluku 280 min-1
Työkalunpitimen mitta 1/4 tuuma
Enimmäisilmantarve 540 l/min
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 0,5 kg
Toimintaääni 85 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,8 m/s2
Pituus 192 mm
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079121 W2611
EAN / GTIN 7322590034122
Valmistajan numero 8431035011

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta 6,3 baaria ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa.
Suuntaa vaihtava räikkäruuvain, jossa kierrosluvun säätö. Kompakti rakenne, lasikuitukuori, hyvä kylmäneristys. Paineilmanpoisto käännettävissä 360°.
Laitteen pituus vain 192 mm, sopii siksi hyvin ahtaisiin tiloihin.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin