{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | W2630 | |
Vääntömomenttialue | 25 Nm - 80 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8.8−12.9) | M14 | |
Enimmäiskierrosluku | 200 min-1 | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Enimmäisilmantarve | 660 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 1,2 kg | |
Toimintaääni | 86 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 10,5 m/s2 | |
Pituus | 307 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079121 W2630 | |
EAN / GTIN | 7322590034153 | |
Valmistajan numero | 8431035030 |