Paineilmaporakone D2163Q

Tuote nro.: 079051 D2163Q
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä D2163Q
    Antoteho 330 W
    Enimmäiskierrosluku 0 min-1 - 2 000 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 10 mm
    Enimmäisilmantarve 540 l/min
    Kiinnityskierre BSP
    Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
    Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
    Paino 1,1 kg
    Toimintaääni 78 dB(A)
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Pituus 242 mm
    Tuotetyyppi Porakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 079051 D2163Q
    EAN / GTIN 7322590031862
    Valmistajan numero D2163-Q

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta 6,3 baaria ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa.
    Tehokas ja erittäin tasakäyntinen porakonesarja, pistoolimalli, porausteho teräkseen 13 mm:iin asti. Poistoilma on suunnattu kahvan kautta pois työkappaleesta, mikä ehkäisee porauslastujen leviämisen. Pikakiinnitysistukka.
    Kulmaporakone, kulmamitta 115 mm / 25 mm

    Toimituksen sisältö:

    Pikakiinnitysporaistukka.

    Varaosa:

    Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin