{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | D2112Q | |
Antoteho | 350 W | |
Enimmäiskierrosluku | 0 min-1 - 5 400 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 10 mm | |
Enimmäisilmantarve | 600 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 1 kg | |
Toimintaääni | 80 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Pituus | 211 mm | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi |
079051 D2112Q
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
7322590019778
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
8421040510
Kopioi |
|
Valmistaja | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |