{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 000 W | |
Säiliöiden tilavuus | 65 l | |
Liitäntöjen nimellisarvot | DN50 mm | |
Pituus | 730 mm | |
Leveys | 570 mm | |
Korkeus | 1 330 mm | |
Kaapelin pituus | 6 m | |
Turbiinien lkm | 2 | |
Ilmavirran määrä | 100 l/s | |
Tyhjiö | 220 mbar | |
Toimintaääni | 70 dB(A) | |
Pölyluokka − imuri | L | |
Paino | 43 kg | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri | |
Virtakytkin | kyllä |
Tuotekoodi | 078522 IVR-L65/20 | |
EAN / GTIN | 4054278695129 | |
Valmistajan numero | 9.989-403.0 |