Kuumailmapuhallin 89504

Tuote nro.: 078321 89504
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä HM 2620 E
Tehonkulutus 2 300 W
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Ilman lämpötila 50 °C - 700 °C
Ilmavirran määrä 150 l/min - 500 l/min
Paino 840 g
Verkkojännite 230 V
Verkkotaajuus 50 Hz
Tuotetyyppi Kuumailmapuhallin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078321 89504
EAN / GTIN 4007841089504

Kuvaus

Malli:

Laadukas sauvamallinen kuumailmapuhallin HM 2620 E ammattikäyttöön. Elektronisesti säädelty, portaaton ilmamäärän säätö.

Käyttö:

Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin