{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | HM 2320 EKF | |
Tehonkulutus | 2 300 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Ilman lämpötila | 80 °C - 650 °C | |
Ilmavirran määrä | 150 l/min - 500 l/min | |
Paino | 960 g | |
Malli | Sarja | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Tuotetyyppi | Kuumailmapuhallin |
Tuotekoodi | 078321 89672 | |
EAN / GTIN | 4007841089672 |