Kuumailmapuhallin 351403

Tuote nro.: 078321 351403
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä HG 2120E
    Tehonkulutus 2 200 W
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Ilman lämpötila 80 °C - 630 °C
    Ilmavirran määrä, porras 1 150 l/min
    Ilmavirran määrä, porras 2 300 l/min
    Ilmavirran määrä, porras 3 500 l/min
    Paino 850 g
    Tuotetyyppi Kuumailmapuhallin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078321 351403
    EAN / GTIN 4007841351403
    Valmistajan numero 6010013

    Kuvaus

    Malli:

    Elektronisesti säädelty kuumailmapuhallin HG 2120 E, kolmiportainen ilmamäärän säätö 150 - 500 l/min.
    Lämpötila asetettavissa portaattomasti välille 80 - 630 °C

    Käyttö:

    Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.