Lämpötilaskanneri HL Scan 014919

Tuote nro.: 078326 014919
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Paino 165 g
    Lämpötilan mittausalue 0 °C - 300 °C
    Paristotyyppi 9 V-jalustaa
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    sopii tuotteelle HG 2320, HG 2120
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Tuotetyyppi Lämpötilaskanneri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078326 014919
    EAN / GTIN 4007841014919
    Valmistajan numero 014919

    Kuvaus

    Malli:

    Lämpötilaskanneri lämpötilan mittaukseen työkappaleen pinnasta infrapunamittauksella. Ideaalinen etämittaus laserin avulla. Varoitus ääni- ja valomerkillä ihannelämpötilan ylittyessä ja alittuessa. Säätö 10 °C:n välein.
    HL Scan, LCD-näyttö ja 9 V:n paristo.

    Kuvaus:

    Lämpötilaskanneri HL Scan valvoo työkappaleen lämpötilaa LED-säteen avulla. Sallitun lämpötilan ylittyessä ja alittuessa tulee akustinen ja optinen signaali.

    Sopii:

    Laitteille HL 1920 E, HL 2020 E sekä Professional-laitteille HG 2120 E ja HG 2320 E.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin