Kuumailmapuhallin 006464

Tuote nro.: 078321 006464
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Kuljetuslaukku
    Valmistajamerkintä HG 2120EKF
    Tehonkulutus 2 200 W
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Ilman lämpötila 80 °C - 630 °C
    Ilmavirran määrä, porras 1 150 l/min
    Ilmavirran määrä, porras 2 300 l/min
    Ilmavirran määrä, porras 3 500 l/min
    Paino 850 g
    Malli Sarja
    Tuotetyyppi Kuumailmapuhallin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078321 006464
    EAN / GTIN 4007841006464
    Valmistajan numero 006464

    Kuvaus

    Malli:

    Lämpötila asetettavissa portaattomasti välille 80 - 630 °C.
    Elektronisesti säädelty kuumailmapuhallin, kolmiportainen ilmamäärän säätö 150 - 500 l/min.

    Käyttö:

    Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

    Toimituksen sisältö:

    Kuumailmapuhallin 078321 koko 351403, tasosuutin 50 mm, alennussuutin 9 mm, heijastussuutin, kutisteletkusarja 100-osainen.