{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 8203E | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkukapasiteetti | 5,5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 3 500 min-1 | |
Sahanterän ⌀ | 203 mm | |
Enimmäistyöstösyvyys 90° | 67 mm | |
enimmäistyöstösyvyys 45° | 42 mm | |
Paino ilman akkua | 5,4 kg | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078235 8203E | |
EAN / GTIN | 4260052468050 |