Metalli-pyörösaha 8320

Tuote nro.: 078234 8320
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä 8320
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 800 W
Enimmäiskierrosluku 1 700 min-1
Sahanterän ⌀ 320 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 120 mm
Paino 8,4 kg
Verkkojännite 230 V
Verkkotaajuus 50 Hz
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078234 8320
EAN / GTIN 4260052318508
Valmistajan numero 608270

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat metallipyörösahat vähäpurseiseen ja varmaan profiilien ja putkien sahaukseen teräksellä, ei-rautametalleilla, pelleillä, metallilevyillä ja kerrospaneeleilla ilman kipinöitä.
  • Jäähdytysvoiteluaineita ei tarvita.
  • Jälkikäsittelyä ei tarvita.
  • Katkaisu onnistuu sekunneissa.

Käsikäyttöinen metallipyörösaha.
  • Tarkka sahanterän ohjaus, vähäinen purseenmuodostus.
  • Vankka tukialusta.
Käsikäyttöinen metallipyörösaha.
  • 120 mm:n katkaisusyvyys ohjauskiskossa.
  • Optimaalinen kerroslevyjen, trapetsilevyjen, kaapelikanavien, teräsputkien, rauta- ja ei-rautametallien, komposiittimateriaalien jne. sahaamiseen 12 mm:n vahvuuteen asti.
  • Suljettu rakenne estää lastujen lentämisen käyttäjää kohti.
  • Magnesiumia sisältävä kevytrakenne - vain 8,4 kg.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 × sahanterä 84Z nro 078242 koko 84.

Ohje:

Ohjainkisko tuotteelle 078234 saatavana tilauksesta:
ohjainkisko 1400 mm koolle 8320
ohjainkisko 600-1200mm koolle 8230.
Metallipyörösaha DRY MITER Cutter 9410ND filigraanisahaukseen pehmeillä ja herkillä materiaaleilla toimitettavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin