{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | 8230 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 700 W | |
Enimmäiskierrosluku | 2 600 min-1 | |
Sahanterän ⌀ | 230 mm | |
Enimmäistyöstösyvyys 90° | 84 mm | |
enimmäistyöstösyvyys 45° | 56 mm | |
Paino | 7,1 kg | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078234 8230 | |
EAN / GTIN | 4260052466834 | |
Valmistajan numero | 608280I |